| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1201711637 Herst.-Nr.: 4788 EAN/GTIN: 4031182256127 |
| |
|
| | |
| mit Schlauchbruchsicherung · passend zu 5 und 11 kg Flaschen · mit Profilmutter · DIN-DVGW geprüft · fest eingestellt · Weitere technische Eigenschaften Ausgangsanschluss: G 3/8″ LH · Eingangsanschluss: W 21,8 x 1/14″ LH Weitere Informationen: | | Leistungsabgabe: | bis 4 kg/h | Arbeitsbereich: | 2 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Minidruckregler, Propan Kleindruckregler, Propan-Druckminderer, Propan-Regler, Schlauchbruchsicherung, rhöna kleindruckregler, schlauchbruchsicherung, Druckminderer, Druckregler, Hochleistungsdruckregler, Propankleindruckregler, Propan-Kleindruckregler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,72* | € 48,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,67* | € 56,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,47* | € 67,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|