| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684705 Herst.-Nr.: 4788 EAN/GTIN: 4031182256127 |
| |
|
| | |
| mit Schlauchbruchsicherung · passend zu 5 und 11 kg Flaschen · mit Profilmutter · DIN-DVGW geprüft · fest eingestelltWeitere technische Eigenschaften:· Ausgangsanschluss: G 3/8? LH Weitere Informationen: | | Eingangsanschluss: | W 21,8 x 1/14? LH | Leistungsabgabe: | bis 4 kg/h | Arbeitsbereich: | 2 bar | Ausführung: | mit Schlauchbruchsicherung | Marke: | GCE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Minidruckregler, Propan Kleindruckregler, Propan-Druckminderer, Propan-Regler, Schlauchbruchsicherung, rhöna kleindruckregler, schlauchbruchsicherung, Druckminderer, Hochleistungsdruckregler, Propankleindruckregler, Propan-Kleindruckregler, Druckregler, 1201711637 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,72* | € 48,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,67* | € 56,78* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,47* | € 67,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|