Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz 20mm Federhebel 6290-AC 90Grad HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201711632
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     73-320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: M27x1,5-Gg-RH · 20mm Programm · Weitere technische Eigenschaften Anschlussgewinde: M27x1,5-Gg-RH · für Düsen-Typ: 6290-AC
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
Schaft-Ø:
20 mm
Ventilsteuerung:
Federhebel
Brennerkopf:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.