Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz 20mm Federhebel 8290-AGN/8290-AGNC/ 8290-FAG/ 8290-FAGST 90Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201711630
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     59-320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: M27x1,5-Gg-RH · 20mm Programm · Weitere technische Eigenschaften Anschlussgewinde: M27x1,5-Gg-RH · Anzahl Rohre: 3 · für Düsen-Typ: 8290-AGN/8290-AGNC/ 8290-FAG/ 8290-FAGST
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
Schaft-Ø:
20 mm
Ventilsteuerung:
Federhebel
Brennerkopf:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.