Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Argon/CO₂ 300bar 32l/min W30x2-D.15.9/20.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-1200711260
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71630153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°CWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussart: Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Marke:
MESSER-CUTTING
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
1-stufig
Fassungsvermögen:
SU12
Betriebsdruck:
Argon / CO₂
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, flaschendruckminderer, Druckminderer, Schutzgasregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,99*
ab € 80,39*
€ 101,41*
€ 4,95*
ab € 83,21*
€ 110,02*
Lager 5766
2
€ 4,90*
ab € 324,13*
€ 393,84*
16 Tage
2
€ 4,95*
ab € 381,07*
€ 460,33*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,84*
€ 468,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,33*
€ 456,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,85*
€ 406,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.