Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenhobeldüse Block A 9-10x8mm geb.f.STARCUT 2628-A/7628-A MESSER-CUTTING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-1200711193
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     70205702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobeldüse
hobeldüse acetylen
Gasart: Acetylenfür STARCUT 2628-A/7628-AWeitere technische Eigenschaften:· Sauerstoffdruck: 5 - 6bar
Weitere Informationen:
Marke:
MESSER-CUTTING
Form:
gebogen
Werkstoffeignung INOX:
Detailbild
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SE14
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
16770_600fd8d1ea7cca5cfc4e29e68abb90c8_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Detailbild
Innen-Ø:
16770_63ab68b2e65710f337a32dfe2dd36059_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Detailbild
Magnethaltekraft:
STARCUT 2628-A/7628-A
Arbeitsbereich:
image/jpeg
Andrückschraube:
16770_8ce8f812550e62edb1c4dbd04951d8c2_all.jpg
Höhe gespannt:
normal
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Detailbild
Haltekraft F1:
image/jpeg
Bauart:
16770_d113139e393c80bb82b9dcc210eb03f7_all.jpg
Fußgröße:
normal
Länge geöffnet:
11
Hub:
Detailbild
Länge gespannt:
image/jpeg
Spannweite:
16770_e40d77737b216235771b8ff7554d6624_all.jpg
Außengewinde mm:
normal
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Detailbild
Dicke:
Größe 2
Tiefe:
image/jpeg
Höhe:
16770_f63f1c592f8cfbb10ca1283ef86042b9_all.jpg
Lagerkapazität:
normal
Anzahl Türen:
13
Ausstattung:
Detailbild
Nennstrom:
9 - 10 x 8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Autogentechnik, Fugenhobeldüsen, Hobeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messer Cutting Systems
54900553
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.