Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner ESSEN 2625 95Grad L.530mm f.Block-Schneiddüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-1200711134
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71606802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
mit FederhebelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Block-Schneiddüsen· Brennerkopf: 95°
Weitere Informationen:
Marke:
MESSER-CUTTING
Länge:
530 mm
Werkstoffeignung INOX:
Detailbild
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SK19
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
16770_66a09d8b8b75079a535bea6a2a98a177_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Detailbild
Innen-Ø:
16770_683cb0d033e4ef972e5576f8dc9f74dd_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Detailbild
Arbeitsbereich:
image/jpeg
Andrückschraube:
16770_97b71603207ee40c58222a071e9db017_all.jpg
Höhe gespannt:
normal
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Detailbild
Haltekraft F1:
image/jpeg
Bauart:
16770_b6fd1e95c513624d959cd40ddd2f3a3c_all.jpg
Fußgröße:
normal
Länge geöffnet:
11
Hub:
Detailbild
Länge gespannt:
image/jpeg
Spannweite:
16770_f59efbd351de03fda7f0152bae5ea950_all.jpg
Außengewinde mm:
normal
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Detailbild
Dicke:
2625
Temperaturbereich:
bis 500 mm
Betriebsdruck:
Propan/Methan/Mapp/Ethylen
Betriebstemperatur:
Kein Stecker
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner messer cutting systems, schneiddüse, Autogenschneiden, Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,23*
€ 697,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,76*
€ 654,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 538,54*
€ 640,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.