Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner STARCUT 2628 95Grad L.500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-1200711129
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71606905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
schneidbrenner messer cutting syste...
handschneidbrenner
mit Federhebel für Block- und FugenhobeldüsenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Block- und Fugenhobeldüsen· Brennerkopf: 95°
Weitere Informationen:
Marke:
MESSER-CUTTING
Länge:
500 mm
Werkstoffeignung INOX:
Detailbild
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SK19
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
16770_66a09d8b8b75079a535bea6a2a98a177_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Detailbild
Innen-Ø:
16770_683cb0d033e4ef972e5576f8dc9f74dd_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Detailbild
Arbeitsbereich:
image/jpeg
Andrückschraube:
16770_97b71603207ee40c58222a071e9db017_all.jpg
Höhe gespannt:
normal
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Detailbild
Haltekraft F1:
image/jpeg
Bauart:
16770_b6fd1e95c513624d959cd40ddd2f3a3c_all.jpg
Fußgröße:
normal
Länge geöffnet:
11
Hub:
Detailbild
Länge gespannt:
image/jpeg
Spannweite:
16770_f59efbd351de03fda7f0152bae5ea950_all.jpg
Außengewinde mm:
normal
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Detailbild
Dicke:
2628
Temperaturbereich:
bis 500 mm
Betriebsdruck:
Acetylen
Betriebstemperatur:
Kein Stecker
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.