| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1200711001 Herst.-Nr.: 71606711 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgewinde: M21 x1,5 mm für alle BrenngaseSchaft-Ø: 15 mmzum Schweißen, Löten, Wärmen und BrennschneidenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl: 3· Anschlussgewinde: M21 x1,5mm· Schaft-Ø: 15mm Weitere Informationen: | | Marke: | MESSER-CUTTING | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | SX16 | SNR: | Lieferumfang: 1 Griffstück Typ 1302, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 8702-A/PMYE für alle Brenngase, 3 gasemischende Brennschneiddüsen Typ PNME für Schneidbereiche von 3 - 75 mm, 6 Löt- und Wärmeinsätze Typ Z-PMY mit gehämmerten Löt- und Wärmdüsen, Größen 1 - 6, Schneidbrenner-Führungswagen, Brennerschlüssel, Gasanzünder, Schutzbrille, Düsenreinigungsset und Betriebsanleitung | Temperaturbereich: | 3 - 75 mm | Schneidenbreite: | PNME gasmischend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißgarnitur, schneidgarnitur, Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneidgarnituren, Schweiß-/Schneidgarnituren, Schweißgarnituren |
| | |
| |