| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-11590400 Herst.-Nr.: 11590400 EAN/GTIN: 4024596015046 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Edelstahlpflege-Spray wurde speziell für die Reinigung, Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt und wirkt antistatisch. Edelstahlpflege-Spray entfernt und verhindert Fingerabdrücke, entfernt Schmierfilme von z.B. Abzugshauben, reinigt streifenfrei auch größere Flächen, hinterlässt einen langanhaftenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Edelstahlpflege-Spray | GHS: | GHS02 GHS07 GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 H315 H336 H411 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahlspray weicon, edelstahlspray, edelstahlspray 400ml, acrylharz, Aerosol, Aluminium, antikorrosion, auto, beschichtung, chrom, edelstahl, Edelstahlflächen, edelstahlrohr, edelstahlschutz, Fingerabdrücke, glas, grill, handlauf, holz, innen-außen, keramik, kunststoff, Langzeitschutz, Messing, oberflächenschutz, pflegespray, Putzstreifen, Schmierfilm, Schmierfilmentferner, Schmutzstreifen, schrauben, schutz, Schutzfilm, schutzschicht, stein, wasserabweisend, weicon edelstahlpflege-spray, Wischstreifen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,28* | € 8,47* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,69* | € 10,03* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,29* | € 11,66* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,12* | € 11,79* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,02* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0157* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|