| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-11590400 Herst.-Nr.: 11590400 EAN/GTIN: 4024596027391 |
| |
|
| | |
| WEICON Edelstahlpflege-Spray wurde speziell für die Reinigung, Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt und wirkt antistatisch.
Edelstahlpflege-Spray entfernt und verhindert Fingerabdrücke, entfernt Schmierfilme von z.B. Abzugshauben, reinigt streifenfrei auch größere Flächen, hinterlässt einen langanhaftenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahlspray weicon, edelstahlspray, edelstahlspray 400ml, Aerosol, Aluminium, Edelstahl-Reinigung, Edelstahlflächen, Fingerabdrücke, Langzeitschutz, Lebensmittelzulassung, Messing, NSF Zulassung, Putzstreifen, Schmierfilm, Schmierfilmentferner, Schmutzstreifen, Schutzfilm, Wischstreifen, acrylharz, antikorrosion, auto, beschichtung, chrom, edelstahl, edelstahl pflege, edelstahl pflege spray, edelstahl pflege öl, edelstahl pflegen, edelstahl reinigen, edelstahl reinigungsmittel, edelstahl öl pflege, edelstahlpflege, edelstahlpflege küche, edelstahlpflege spray, edelstahlpflegeöl, edelstahlreiniger, edelstahlreiniger küche, edelstahlreiniger spray, edelstahlreiniger und pflege, edelstahlrohr, edelstahlschutz, edelstahlspüle reinigen, glas, grill, grill edelstahlreiniger, handlauf, holz, innen-außen, keramik, kunststoff, lebensmittelbereich, metall reinigen, metalloberflächen reinigen, nsf a7, oberflächenschutz, pflegespray, reiniger lebensmittelbereich, schrauben, schutz, schutzschicht, stein, wasserabweisend, weicon edelstahlpflege-spray |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,29* | € 8,51* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,71* | € 10,03* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,30* | € 11,61* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,13* | € 11,77* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,03* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02008* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 141,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|