Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 310 X Schleifhülsen, 60 x 30 mm Korn 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
CS 310 X Schleifhülsen, 60 x 30 mm Korn 50
Artikel-Nr.:
     5766-11583
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     11583
EAN/GTIN:
     4014855013098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Die hochwertigen Schleifbänder CS 310 X mit reißfester Baumwollunterlage sind ideal für das Schleifen von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen. Sie eignen sich zudem für (Hart-)Holz und Kunststoff. Mit ihrer guten Abtragsleistung können sie vielfältig eingesetzt werden. Klingspor CS 310 X ist als Schleifband und Breitband sowie als konische und zylindrische Schleifhülse erhältlich. Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit in der Metallbearbeitung. Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
0,34 KG
Körnung:
50
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse 15x30mm korn 50, schleifbandring korn 50, klingspor schleifhülsen, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifgewebe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,28*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,83*
€ 24,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 25,19*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,27*
€ 28,59*
7 Tage
40
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 41,26*
€ 53,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.