Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 310 X Schleifhülsen, 30 x 30 mm Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
CS 310 X Schleifhülsen, 30 x 30 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     5766-11576
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     11576
EAN/GTIN:
     4014855013333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Die hochwertigen Schleifbänder CS 310 X mit reißfester Baumwollunterlage sind ideal für das Schleifen von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen. Sie eignen sich zudem für (Hart-)Holz und Kunststoff. Mit ihrer guten Abtragsleistung können sie vielfältig eingesetzt werden. Klingspor CS 310 X ist als Schleifband und Breitband sowie als konische und zylindrische Schleifhülse erhältlich. Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit in der Metallbearbeitung. Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
0,31 KG
Körnung:
80
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring 45x30mm k80, klingspor schleifhülsen, schleifhülse p 80, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifgewebe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,19*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,75*
€ 27,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,57*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 31,16*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 36,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.