Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 310 X Schleifhülsen, 15 x 30 mm Korn 80


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
CS 310 X Schleifhülsen, 15 x 30 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     5766-11567
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     11567
EAN/GTIN:
     4014855030538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Die hochwertigen Schleifbänder CS 310 X mit reißfester Baumwollunterlage sind ideal für das Schleifen von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen. Sie eignen sich zudem für (Hart-)Holz und Kunststoff. Mit ihrer guten Abtragsleistung können sie vielfältig eingesetzt werden. Klingspor CS 310 X ist als Schleifband und Breitband sowie als konische und zylindrische Schleifhülse erhältlich. Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit in der Metallbearbeitung. Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
15 mm
Gewicht:
0,14 KG
Körnung:
80
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring 45x30mm k80, klingspor schleifhülsen, schleifhülse p 80, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifgewebe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 25,51*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 17,85*
€ 25,51*
3 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 29,85*
15 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 31,40*
€ 41,01*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.