| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-11511400 Herst.-Nr.: 11511400 EAN/GTIN: 4024596030957 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Keilriemen-Spray ist eine transparente Riemenbeschichtung auf Basis von synthetischen Elastomeren für stark beanspruchte Antriebsriemen unterschiedlichster Art. Es erhöht die Standzeit, verlängert die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen, verhindert Riemenschlupf, überträgt die volle Antriebsleistung, beseitigt und verhindert Quietschen, dringt porentief ein, erhöht den Wirkungsgrad der Zugkraft, wirkt reibungserhöhend und haftvermittelnd, verhindert statische Aufladung, sichert die Geschmeidigkeit und schützt vor Alterung. Keilriemen-Spray für alle Arten von Riemen und Bändern aus gängigen Materialien, wie zum Beispiel Gewebe, Leder, Gummi oder PVC. Es kann bei Keilriemen, Gliederkeilriemen, Treibriemen, Flachriemen, Rundriemen, Zahnriemen, Transmissionsriemen, Rippenbändern oder Förderbändern eingesetzt werden. WEICON Keilriemen-Spray eignet sich besonders für alle Arten von Antriebsriemen in Maschinen, Aggregaten, Kompressoren, Pumpen, Generatoren, Förderanlagen, Mühlen, Säulenbohrmaschinen und Kühlgeräten. Kann auch bei laufendem Betrieb unter Einhaltung der jeweiligen Sicherheitsbestimmungen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Keilriemen-Spray | GHS: | GHS02 GHS07 GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 H315 H336 H411 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmierspray, Aerosol, Antriebsriemen, auto, boden, eisspray, entferner, Flachriemen, Förderband, gummirückstände, holz, hose, kältespray, kaugummirückstände, Keilriemen, Keilrippenriemen, klebereste, kleidung, kunststoff, leder, Lederriemen, löser, möbel, parkett, polster, pvc, Quietschgeräusche, remover, Riemenbeschichtung, Riemenschlupf, Rippenband, Rippenriemen, Rundriemen, schnell, sitz, spraydose, stein, stühle, teppich, tische, Treibriemen, Weicon Keilriemenspray, werkstatt, Zahnriemen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,66* | € 8,78* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,67* | € 9,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 6,70* | € 9,67* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,89* | € 10,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,93* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 105,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|