| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-11250150 Herst.-Nr.: 11250150 EAN/GTIN: 4024596002060 |
| | | |
|
| | |
| WEICON AT-44 ist ein Allround-Spray mit PTFE und ohne Silicon. Es vereint durch seine spezielle Wirkstoffformel und durch den sehr niedrigen Reibwert Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt. Das Hochleistungsschmieröl löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren, beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen, reinigt verschmutzte Oberflächen und hinterlässt einen hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht, schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | PTFE-Spray | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 150 ml | Tiefsttemperatur: | -50 °C | Höchsttemperatur: | 210 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, weicon antihaftspray, anti haftspray, kriechöl spray, Aerosol, allroundspray, auto, fahrrad, Feinpflegeöl, fenster, Garagen, gewinde, haushalt, industrie, kettenöl, Knarrgeräusche, kriechöl, langerSchmierintervall, maschinen, metall, mitPTFE, mitPTFE-Superkraft, montage, multifunktion, öl, pflege, reiniger, Rolladen, Rostlöser, Scharnier, Schlösser, schmierfett, schmieröl, Schmierstoff, schrauben, Schublade, schutz, spray, sprühdose, Sprühöl, starterspray, Tor, Tür, türen, Türschloss, Verschleißschutz, weicon AT-44Spray |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,74* | € 5,14* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,55* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,76* | € 5,58* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,57* | € 6,05* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,02* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|