| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-11217400 Herst.-Nr.: 11217400 EAN/GTIN: 4024596031367 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Citrusreiniger reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen in der Industrie und im Handwerk. Citrusreiniger entfernt mühelos Klebstoffrückstände, Verschmutzungen durch Öle, Fette, Harz und Teer, Schmierstoffe, sowie Gummireste und -abrieb. Auch bei Verschmutzungen durch Bleistifte, Kugelschreiber und Filzstifte kann Citrusreiniger zum Einsatz kommen. WEICON Citrusreiniger reinigt die verschiedensten Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen*. Er ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Industrie und im Handwerk, im Fensterbau, in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln, in Bauunternehmen und im Haushalt verwendet werden. *Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Citrusreiniger | GHS: | GHS02 GHS07 GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 H315 H336 H411 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon industriereiniger, industriereiniger, industriereiniger 400ml, anlagen, citronensäure, Citrusschalen, Citrusschalen-Extrakte, Citrusspray, cleaner, entferner, entferntFilzstift, entferntKugelschreiber, fenster, fett, gewerbe, glas, Handwerk, harz, industrie, keramik, klebereste, kleberrückstände, kunststoff, lack, maschinen, metall, Metallbau, montage, oberflächen, Oberflächenreiniger, öl, reiniger, schmier, spray, stiftentferner, teer, universal, Weicon Citrus-Reiniger, zitrone |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 7,12* | € 9,82* | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,22* | € 10,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 7,11* | € 10,22* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,11* | € 10,32* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,63* | € 10,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 121,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|