Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Citrusreiniger | Universalreiniger mit Isopropanolanteil von über 75% | 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citrus-Reiniger-Spray
Citrus-Reiniger-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11217400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11217400
EAN/GTIN:
     4024596031442
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
WEICON Citrus-Reiniger ist ein Universalreiniger auf Basis von Alkohol und Citrusschalen-Extrakten.



Durch den hohen Isopropanolanteil von über 75% macht sich der WEICON Citrus-Reiniger dessen desinfizierende Wirkung zu Nutze und unterstützt dadurch die gesamtheitliche Reinigung und Desinfektion von Flächen. Er ist universell einsetzbar und kann gleichermaßen in Industrie und Handwerk, im Fensterbau, in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln, in Bauunternehmen und im Haushalt verwendet werden. Er reinigt die verschiedensten Materialien, wie Metalle und Kunststoffe, Glas, Keramik sowie lackierte oder beschichtete Flächen*. Auch bei der Basishygiene und der Unterstützung von zusätzlichen Hygienemaßnahmen, der Reinigung von häufig genutzten Handwerkzeugen, Verschmutzungen durch Bleistifte, Kugelschreiber und Filzstifte, erzielt WEICON Citrus-Reiniger einen hohen Wirkungsgrad und erreicht hohe Effizienz.



*Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11217400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11217400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
290 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
225 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
5,51 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon industriereiniger, industriereiniger, industriereiniger 400ml, Citrusschalen, Citrusschalen-Extrakte, Citrusspray, Handwerk, Metallbau, Oberflächenreiniger, Weicon Citrus-Reiniger, anlagen, citronensäure, cleaner, entferner, entferntFilzstift, entferntKugelschreiber, fenster, fett, gewerbe, glas, harz, industrie, keramik, klebereste, kleberrückstände, kunststoff, lack, maschinen, metall, montage, oberflächen, reiniger, schmier, spray, stiftentferner, teer, universal, zitrone, öl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,80*
ab € 7,12*
€ 9,78*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 7,22*
€ 10,08*
1 Tag
53
1
€ 3,95*
ab € 7,11*
€ 10,18*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 10,28*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 7,62*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11953058
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.