Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-10050020 Herst.-Nr.: 10050020 EAN/GTIN: 4024596002237 |
| | | |
|
| | |
| Das Epoxidharz-System WEICON B eignet sich besonders für detaillierte Reproduktionen im Modell- und Formenbau, zur Herstellung von Werkzeugen, Schablonen, Lehren und Spannvorrichtungen, zum Ausfüllen von Lunkern und Mikroporositäten an Gussteilen, sowie für allgemeine Reparaturarbeiten, bei denen eine Vergussmasse von Vorteil ist. Es kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Epoxidharz | Gefahrenhinweise: | H319 H315 H317 H412 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 2 kg | Tiefsttemperatur: | -35 °C | Höchsttemperatur: | 120 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Vergussmasse, komponentenkleber weicon, komponentenkleber, epoxidharz 2kg, Öl beständig, 2-K, 2-Komponetnen, Abdichten, Aluminiumreparatur, Ausbessern, Ausbessern von Gußstücken, Befestigen, Benzin beständig, benzinbeständig, Beständigkeit, Epoxiklebstoffe, Epoxyd, Epoxyklebstoffe, Formenbau, Härter, Harz, Instandhaltung, Kaltschweißen, Kleb, Konstruktion, Kraftstoff beständig, Laugen beständig, Laugenbeständig, Leichtmetallreparatur, Lochfraß, Lunkerstellen füllen, Mischungsverhältnis, Modellbau, Ölbeständig, Plastik-Stahl, Reparatur, Reparaturarbeiten, Reparaturmasse, Rohrreparatur, Spachtelmasse, Spritzgußreparatur, stahlgefüllt, Tankreparatur, Tempern, Überlackierbar, Verkleben, Viskosität, weicon, Zähflüssig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 95,01* | € 115,27* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,76* | € 132,02* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 109,53* | € 135,19* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,85* | € 152,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 135,39* | € 158,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 54,765* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|