Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Handschneidbrenner X501-PH Brennerkopf 75Grad L.800mm GCE RHÖNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1000153072
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     0767683
EAN/GTIN:
     4031182206924
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Injektorprinzip · Weitere technische Eigenschaften Brennerkopf: 75° · Düsentyp: NFF, NX
Weitere Informationen:
Marke:
GCE RHÖNA
Länge:
800 mm
Gasart:
Propan/Erdgas
Modell:
X501-PH
Schneidbereich:
bis 300 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner injektor, Autogenschneiden, Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,63*
€ 501,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 405,64*
€ 482,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,48*
€ 413,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
4201540P
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.