Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaskartusche 256g 330ml SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-1000152685
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     220183
EAN/GTIN:
     7314522201832
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Butangas Kartusche 330ml mit Füllrohr zum Befüllen von allen Geräten mit Füllrohranschluss (Butajet Lötlampen, Feuerzeugen etc.)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Butajet Lötlampen
Weitere Informationen:
Marke:
SIEVERT
Gewicht:
256 g
Werkstoffeignung Stahl:
2
Einsatzbereich:
Butan
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
2
Sichtfeld:
330 ml
Fassungsvermögen:
SK05
Lastdrehzahl:
GHS02
Beschichtung:
2
Drehzahl max.:
5F
Ventilsteuerung:
H220 - Extrem entzündbares Gas.;;H280 - Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodier
Spiegel-Ø:
D
Nenn-Ø:
UN2037
Plattenstärke:
8PSN, XMH2, HF57
Platte:
Y
Anwendung:
Y
Verpackung:
GHS02
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sievert butangaskartusche, gaskartusche, gaskartusche butan, Gaskartuschen, Kartuschen, Löten, Lötlampe, Schraubkartuschen, Ventilkartuschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,26*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 6,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 6,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 6,89*
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sievert
412001
ab € 77,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.