Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Blau E 42 0 RC 11 2,5x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000115202
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     va13330
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1EN ISO 2560-B: E 4313 AAWS A5.1 / SFA-5.1: E6013AWS A5.1M: E4313unlegiert · rutil-celluloseumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 m) · ausgezeichnete Fallnahteigenschaften · einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)Grundwerkstoffe:Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 - S355J2 · GS-38 · GS-45 · St35 · St45 · St35.8Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GHSchiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2Feinkornbaustähle bis P355Nschweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C · A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X52Zulassungen: TÜV (00425), DB (10.014.86), ABS, BV, LR, DNV, CEStromart = DC - / AC · Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 275 Stück gewicht 4,9Kg· Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
4,9 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 RC 11
Umhüllung:
rutilcellulose
Werkstoffeignung Stahl:
11
Einsatzbereich:
WGK 1
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SA01
Verfahren:
Gültig ab: 02.04.2019, Sprache: DE
Beschichtung:
N
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 825.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 275 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 275 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1375 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 825000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.