Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse - Engspaltschweißen - M12; 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-094-019626-00000
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-019626-00000
EAN/GTIN:
     4051629001738
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
mig-mag gasdüse

Gasdüse, Engspaltschweißen

Länge:73 mm
Ausführung:passend zu MT301G/MT451W/MT401G/MT551W
Weitere Informationen:
Marke:
EWM
Länge:
73 mm
passend für:
MT301G MT451W
Gewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: Düse, Gasdüsen, Engspaltschweißen, Engspalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.