Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse CT M8 E-Cu (Alu) - M8x30mm; D=2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-094-016920-00000
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-016920-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse e-cu m8/1,2/30

Stromdüse aus E-Cu Kupfer
Speziell für Aluminiumdrähte
Für alle EWM-Brennerserien mit Stromdüsengewinde M8 universell einsetzbar

Länge:30 mm
Ø Draht:2 mm
Gewinde, Stromdüse:M8
Material:E-Cu
Weitere Informationen:
Marke:
EWM
Länge:
30 mm
Material:
E-Cu
Gewinde:
M8
Draht-Ø:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m8, stromdüse, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.