Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse GN TR 23 L=66mm D=19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-094-014182-00001
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-014182-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
mig-mag gasdüse

Lange, geschraubte Gasdüse, passend zu den Brennerserien MT401G und MT551W
Aus vernickeltem Kupfer

Länge:66 mm
Ø Düse:19 mm
Weitere Informationen:
Marke:
EWM
Durchmesser:
19 mm
Länge:
66 mm
passend für:
MT401G MT551W
Weitere Suchbegriffe: Düse, Gasdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.