Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse CT CuCrZr - M8x30; D=0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-094-014024-00000
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-014024-00000
EAN/GTIN:
     4051629016725
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromduese cucrzr m8/1,0/30

Stromdüse aus Kupfer-Chrom-Zirkon-Legierung
Für besonders lange Standzeiten
Für alle EWM-Brennerserien mit Stromdüsengewinde M8 universell einsetzbar

Länge:30 mm
Ø Draht:0.8 mm
Gewinde, Stromdüse:M8
Material:CuCrZr
Normen:Ja
Weitere Informationen:
Marke:
EWM
Länge:
30 mm
Material:
CuCrZr
Gewinde:
M8
Draht-Ø:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m8, stromdüse cucrzr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.