Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 55, 35,5cm (14''), Full HD, QWERTZ (DE), USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, 4G, SSD, Win. 11 Pro - ("FZ-55FZ0BEM4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-panfz55-58
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55FZ0BEM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 2.872,14*
€ 3.101,17*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 3.403,85*
€ 3.635,70*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.635,70*
€ 4.326,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.608,94*
€ 4.294,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.490,68*
€ 4.153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,73*
€ 4.081,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.403,85*
€ 4.050,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 310,50*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 624,18*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 73,16*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 72,87*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 73,03*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 173,88*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 377,43*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,58*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 62,13*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 190,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 154,75*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 284,57*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCB551M
ab € 265,16*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 189,90*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 238,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.