Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 55, 35,5cm (14''), US-Layout, USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, SSD, Win. 10 - ("FZ-55DZ0B3M4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") WXGA Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") WXGA Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") WXGA Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") WXGA Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") WXGA Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") WXGA Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") WXGA Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") WXGA Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     574-panfz55-44
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55DZ0B3M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.339,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.517,55*
€ 2.995,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,65*
€ 2.966,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.410,27*
€ 2.868,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.363,73*
€ 2.812,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,24*
€ 2.783,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 310,50*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 624,18*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 190,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 154,75*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 173,88*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 73,16*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 73,03*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 72,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 377,43*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,58*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 62,13*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 284,57*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCB551M
ab € 265,16*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 189,90*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 238,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.