Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 55, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, QWERTZ - ("FZ-55FZ0A3M4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-panfz55-39
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55FZ0A3M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 2.928,55*
€ 3.134,54*
5 Tage
6
€ 7,90*
ab € 3.153,00*
€ 3.581,73*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 3.156,67*
€ 3.589,93*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 3.456,33*
€ 3.677,50*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.677,50*
€ 4.376,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.642,24*
€ 4.334,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.536,95*
€ 4.208,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.485,18*
€ 4.147,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.456,33*
€ 4.113,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 310,50*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 624,18*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 73,16*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 72,87*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 73,03*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 173,88*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 377,43*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,58*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 62,13*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 190,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 154,75*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 284,57*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCB551M
ab € 265,16*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 189,90*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 238,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.