Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac V110, 29,5cm (11,6''), Full HD, QWERTY, GPS, Chip, USB, USB-C, BT, WLAN, 4G, SSD, Win. 11 Pro, schwarz - ("VSC15PJ3B3XA")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-getv110g7-5
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     VSC15PJ3B3XA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.806,63*
€ 2.991,63*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 3.429,52*
€ 3.645,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.267,82*
€ 3.719,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.267,85*
€ 3.727,51*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.645,50*
€ 4.338,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.613,27*
€ 4.299,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.510,18*
€ 4.177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.454,67*
€ 4.111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.429,52*
€ 4.081,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 244,03*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,43*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,72*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM3X1
ab € 62,21*
Zubehör
Getac
GCECEC
ab € 988,47*
Zubehör
Getac
GCMCE6
ab € 272,59*
Zubehör
Getac
GCMCK6
ab € 269,77*
Zubehör
Getac
GDOFER
ab € 239,35*
Zubehör
Getac
GE-APTBNFS4Y
ab € 212,62*
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFS5Y
ab € 296,08*
Zubehör
Getac
GMBCX2
ab € 65,49*
Zubehör
Getac
GMHDX1
ab € 19,00*
Zubehör
Getac
GMHDX2
ab € 35,44*
Zubehör
Getac
GMHSX2
ab € 16,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.