Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac F110, 29,5cm (11,6''), Full HD, GPS, USB, USB-C, BT, WLAN, 4G, SSD, Win. 11 Pro - ("FP2164JI14XX")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac F110 G6 4G 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     574-getf110g6-85
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     FP2164JI14XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 3.028,94*
€ 3.266,81*
4 Tage
6
€ 7,90*
ab € 2.901,74*
€ 3.330,68*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.899,68*
€ 3.338,99*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.266,81*
€ 3.887,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.235,20*
€ 3.849,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.130,52*
€ 3.725,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.071,83*
€ 3.655,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.028,94*
€ 3.604,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
510813
ab € 58,25*
Zubehör
Getac
592GUK000016
ab € 389,46*
Zubehör
Getac
592GUK000018
ab € 383,37*
Zubehör
Getac
592GUK000041
ab € 66,35*
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,41*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,53*
Zubehör
Getac
GAA9E6
ab € 81,88*
Zubehör
Getac
GAA9K6
ab € 81,80*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,84*
Zubehör
Getac
GAD4L1
ab € 189,87*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,47*
Zubehör
Getac
GBM3X7
ab € 65,43*
Zubehör
Getac
GBM6X7
ab € 98,69*
Zubehör
Getac
GCECEN
ab € 986,02*
Zubehör
Getac
GCMCE7
ab € 260,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.