Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac F110 G6 USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, GPS, Win. 10 Pro - ("FP21Z4JI16MX")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     574-getf110g6-17
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     FP21Z4JI16MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 1,00*
ab € 2.748,39*
€ 2.971,34*
Lager 574
20
€ 1,00*
ab € 3.131,82*
€ 3.168,27*
5 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 2.941,28*
€ 3.395,53*
5 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 2.934,54*
€ 3.403,84*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3.168,27*
€ 3.770,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.131,82*
€ 3.726,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63.365,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
510813
ab € 58,25*
Zubehör
Getac
592GUK000016
ab € 387,84*
Zubehör
Getac
592GUK000018
ab € 381,83*
Zubehör
Getac
592GUK000041
ab € 66,35*
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,34*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,51*
Zubehör
Getac
GAA9E6
ab € 81,81*
Zubehör
Getac
GAA9K6
ab € 81,76*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,83*
Zubehör
Getac
GAD4L1
ab € 189,70*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,55*
Zubehör
Getac
GBM3X7
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GBM6X7
ab € 98,53*
Zubehör
Getac
GCECEN
ab € 992,92*
Zubehör
Getac
GCMCE7
ab € 261,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.