Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions I-Series Windows, 39,6cm (15,6''), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, Intel Core i3, SSD, schwarz - ("E705831")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions I-Series E705831 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Elo Touch Solutions I-Series E705831 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Elo Touch Solutions I-Series E705831 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Elo Touch Solutions I-Series E705831 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Elo Touch Solutions I-Series E705831 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Elo Touch Solutions I-Series E705831 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Artikel-Nr.:
     574-elo15i3-7
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E705831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Workstation
all-in-one pc 15"
all-in-one pc
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: all-in-one pc i3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.516,15*
€ 1.673,74*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 1.530,70*
€ 1.675,73*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,73*
€ 1.994,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.651,91*
€ 1.965,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,22*
€ 1.869,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,16*
€ 1.837,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,70*
€ 1.821,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 131,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,78*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.