Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Eisbär Iwan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Eisbär Iwan
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Eisbär Iwan
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-16 575
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 575
EAN/GTIN:
     4012677165759
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Bezug, Iwan

Flauschiges Plüschtier Eisbär Iwan, 51 cm. Waschbar. Inklusive 0,8l Wärmflasche.
Weitere Informationen:
Material:
Plüsch
Farbe:
weiß
Länge:
51 cm
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
11 31 04 59
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Kinder-Wärmflasche, Kinderwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
158
€ 6,50*
ab € 12,89*
€ 19,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,51*
€ 25,11*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
16 539
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.