|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 573-02 286 Herst.-Nr.: 02 286 EAN/GTIN: 4012677022861 |
| |
|
|  |  |
 | Abdecktuch, steril, SMS, 100 x 120 cm, mit Klebeband 5 x 80 cm Material: SMS, flüssigkeitsabweisend (hydrophobisch), 100% Polypropylen 50g/qm, aus 3-lagigem Vliesstoff, Typ: spunbond-meltblown-spunbond, für OPs mit geringem Flüssigkeitsaufkommen Standards: Weitere Informationen:  |  | Material: | SMS | Ausführung: | steril | Abmessung: | 100 x 120 cm | PZN: | 1067437 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abdecktuch, Abdecktücher, Operationstücher, OP-Tücher, steriles Tuch, steril, Operationstuch, Operationszubehör |
|  |  |
| |