Unigloves Flächendesinfektion Plus GRÜNER APFEL
1 Liter Flasche
Eigenschaften
-
Gebrauchsfertige und stark alkoholreduzierte
Schnelldesinfektion
-
ohne den umstrittenen und zur cancerogen-Umstufung
vorgesehenen Inhaltsstoff "Ethanol"
-
breites antimikrobiologisches Wirkungsspektrum für höchste
Anforderungen
-
ohne quartäre Ammoniumsalze, nahezu rückstandsfrei
Anwendungsbereiche
Gemäß MPG: Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen
Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.
Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von
alkoholbeständigen kleinen Flächen.
Hinweise zur Anwendung
Zur Wischdesinfektion ist ein geeignetes Tuch mit der
Desinfektionslösung zu benetzen und zu wischen, bzw. die
Lösung direkt auf die Fläche zu geben und zu wischen. Zur
Sprühdesinfektion wird das Präparat auf die zu desinfizierende
Oberfläche aufgesprüht und gewischt. Alle betroffenen Flächen
müssen vollständig feucht sein. Das Präparat gemäß
angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Nur zur
Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (für Acrylglas
z. B. nicht geeignet). Zum Tränken von mit der Lösung
kompatiblen Tüchern, nur für professionelle Anwender.
Einwirkzeiten
Bezogen auf die Tränkflüssigkeit:
Bakterien nach EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615
(hohe Belastung): Konz. 1 min.
Candida albicans nach EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615
(hohe Belastung): Konz. 1 min.
TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien
(M. avium) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 1 min.
Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) gemäß EN 14476 und
EN 16777 (hohe Belastung): Konz. 1 min.
Noro-Viren:
Konz. 1 min. (EN 14476, clean)
Konz. 2 min. (EN 16777, clean)
Adeno-Viren (EN 14476, EN 16777, clean):
Konz. 1 min.
Polyoma SV 40 (RKI/DVV mit Belastung):
Konz. 1min.
"Begrenzt viruzid Plus" (Noro-, Adeno- und Rota-Viren):
Konz. 1 min. (EN 14476, clean)
Konz. 2min. (EN 16777, clean)
Sicherheitshinweise
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung:ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.
Entzündlich! Nicht in offene Flamme sprühen! Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 30°C. Ausbringung max. 50ml
pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100ml je m2 Raumgrundfläche betragen.
Dieses und weitere hochwertige Desinfektionsprodukte finden Sie im Curro Med Shop!