| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-SEB770101 Herst.-Nr.: 770101 EAN/GTIN: 4103040009210 |
| |
|
| | |
| Baby & Kind Pflegelotion Pflegt zarte Kinderhaut sanft, auch bei trockener Haut und Reizungen Pflegekomplex mit natürlichen Lipiden in Verbindung mit Panthenol führt der Haut Feuchtigkeit zu. - Panthenol trägt dazu bei, gegen Austrocknung und Reizungen vorzubeugen.
- Die Wirkstoffkombination mit Süßmandelöl glättet und schützt zarte Haut.
- Hautverwandtes Squalan aus Oliven unterstützt den Pflegeeffekt.
- Der pH-Wert 5,5 fördert die Entwicklung des Hautschutzmantels.
Indikation Warum pH-Wert 5,5 bei der Hautpflege von Babys und Kleinkindern?
Dem pH-Wert 5,5 kommt gerade in den ersten Lebensjahren eine wichtige Bedeutung zu. Er fördert den Aufbau des hauteigenen Schutzmantels gegen Austrocknung, Reizstoffe, Allergene und Krankheitserreger. Dermatologen empfehlen deshalb, Reinigungs- und Pflegeprodukte dem natürlichen pH-Wert 5,5 der Haut anzupassen. sebamed mit dem pH-Wert 5,5 stärkt den Hautschutzmantel beim Waschen, Baden und Eincremen. Die Haut von Babys und Kleinkindern braucht besonderen Schutz und wirksame Pflege. Ihre natürliche Schutzfunktion ist noch nicht voll entwickelt. Leicht kann es durch Reizfaktoren wie Wärme, Kälte, Reibung, zu Rötungen und Trockenheit bis hin zu Inhaltsstoffe Aqua, Prunus dulcis oil, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Panthenol, Glycerin, Butyrospermum parkii butter, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Squalane, Lecithin, Allantoin, Ascorbyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Citrate, Sodium Carbomer, Parfum, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol Paketgröße: 200ml Pzn: 10784238 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| | | |
| | | |
| |