| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-SEB135501 Herst.-Nr.: 135501 EAN/GTIN: 4103040151902 |
| |
|
| | |
| Intim-Waschgel pH-Wert 3,8 Für die natürlich sanfte Reinigung der empfindlichen Haut im äußeren Intimbereich für junge Frauen bis zu den Wechseljahren. sebamed Intim-Waschgel 3,8 wurde auf den physiologischen pH-Wert der Scheide abgestimmt und ist 100% seifen- und alkalifrei. Der pH-Wert 3,8 hilft, den Hautschutzmantel im Genitalbereich zu erhalten, das Gleichgewicht der Mikroflora zu stabilisieren und so vor Infektionserregern zu schützen. Die sanfte Formel mit Bisabolol, dem Wirkstoff der Kamille, wirkt reizlindernd. Ein Pflegekomplex mit Aloe barbadensis beruhigt gereizte Haut und unterstützt die Feuchtigkeitsbalance der empfindlichen Haut. Auch für die Pflege während der Menstruation empfohlen und als therapieunterstützende Intimhygiene geeignet. Anwendung: Wie ein normales Duschgel für den Intimbereich verwenden. Verreiben Sie dazu in Ihrer Hand einige Tropfen des sebamed Intim-Waschgels mit Wasser zu einem weichen Schaum. Reinigen Sie den äußeren Genitalbereich sanft und spülen Sie den Schaum gründlich ab. Auch zur Anwendung als Sitzbad geeignet, dazu einige Tropfen in das Badewasser geben. Die sehr gute Verträglichkeit ist gynäkologisch und dermatologisch klinisch bestätigt. Indikation Empfindliche und problematische Haut braucht besondere Pflege. Nicht nur, dass sie Seife nicht verträgt, sondern ihr eigener, natürlicher Schutz gegen schädliche Umwelteinflüsse, Krankheitserreger und Austrocknung muss unterstützt werden. Ideal dafür sind die medizinischen Hautpflegeprodukte von sebamed mit dem pH-Wert 5,5. Sie fördern den hauteigenen Schutzmantel und machen die Haut dadurch widerstandsfähiger gegen die Belastungen, denen sie ständig ausgesetzt ist. Die Hautverträglichkeit und Pflegewirkung der sebamed Produkte ist dermatologisch und klinisch getestet. So bleibt die Haut gesund. Inhaltsstoffe Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Aloe barbadensis leaf juice, Bisabolol, Lactic Acid, Xanthan Gum, Parfum, Sorbic Acid, Citric Acid, Benzyl Alcohol Paketgröße: 200ml Pzn: 09509797 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sebamed Intim-Waschgel ph 3, 8, 200 ml |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 6 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 3,60* | € 5,01* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 27,22* | € 37,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Liter (ab € 3,60* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 30,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|