Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni Control Super - Größe 36,5 x 20 cm, 15 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-SE-095-SU15-SC2
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-095-SU15-SC2
EAN/GTIN:
     5900516693961
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen

Seni Control Super- atmungsaktive Einlagen, 15 Stück, Größe 36,5 x 20 cm

Produkteigenschaften

bei leichter bis mittlerer Inkontinenz

Saugstärke: ca. 780 ml

Haltbarkeit: 60 Monate

Die atmungsaktive, anatomische Inkontinenzeinlage für Frauen SENI Lady Plus bietet perfekten Schutz bei Tröpfcheninkontinenz und garantiert:

  • ideale Anpassung an den Körper
  • Minimiert unangenehme Gerüche
  • schnelle Flüssigkeitsaufnahme
  •  atmungsaktiven Außenschicht
  • Tragekomfort und Diskretion
  • einfache Fixierung in der Unterwäsche

Aufbewahrung

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35 Grad Celsius und Raumfeuchtigkeit von 25 % bis 75 % in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung und ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.











Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Seni Control Super - Größe 36, 5 x 20 cm, 15 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
100
12
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,98*
€ 5,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 5,64*
6 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 58,32*
€ 70,54*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,26534* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 64,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TZMO
SE-095-PL15-SC3
ab € 3,36*
Sonstiges
TZMO
SE-094-SM10-A04
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.