Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni MAN Normal - Größe 28,5 x 21,5 cm, 15 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-SE-095-MN15-G03
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-095-MN15-G03
EAN/GTIN:
     5900516694784
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen

Seni Man Normal, 15 Stück

Atmungsaktive Einlagen

Größe: 28,5 x 21,5 cm

Saugstärke: 300 ml

Empfohlen bei: leichter bis mittlerer Inkontinenz

  • anatomische Passform - perfekte Anpassung an den Körper
  • Saugkissen in antibakteriellen Superabsorber - der unangenehme Geruch wird neutralisiert
  • in 3 Größen erhältlich - Anpassung an die individuellen Bedürfnisse
  • Geräuschneutral - diskret und angenehm zu tragen
  • breitere Haftstreifen - einfache und sichere Fixierung in der Ubterwäsche
  • seitlicher Auslaufschutz - mehr Sicherheit

Aufbewahrung

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35 Grad Celsius und Raumfeuchtigkeit von 25 % bis 75 % in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung und ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.











Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen männer, inkontinenz einlagen, Seni MAN Normal - Größe 28, 5 x 21, 5 cm, 15 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
100
10
pro Packung
€ 6,50*
ab € 4,79*
€ 6,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 6,51*
5 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 71,46*
€ 83,78*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,31934* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TZMO
SE-094-XL30-A02
ab € 74,53*
Sonstiges
TZMO
SE-094-SM10-A03
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.