Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Seni Plus XXL - Inkontinenzhosen, 160 - 210 cm Umfang, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-SE-094-2X10-A02
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-094-2X10-A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen
Inkontinenz-Netzhöschen

Super SENI Plus, Gr. 2XL für 160 - 210 cm Bauchumfang

Für Damen Für Herren
Die Inkontinenzhosen Super SENI Plus sind eine zuverlässige Lösung bei Inkontinenz. Bestens geeignet für mobile, als auch bettlägerige Betroffene.

Körperliche Verfassung: nicht mobil

Inkontinenzstufe: schwer

Stuhlinkontinenz: Ja/Nein

Produkteigenschaften

Die atmungsaktive Inkontinenzhose Super SENI Plus ist die beste Lösung für Menschen mit mittlerer bis schwerer Blasenschwäche. Die Inkontinenzhosen Super SENI Plus garantieren:

  • ideale Anpassung an den Körper dank der elastischen Vorder- und Rückenseite sowie den elastischen Klebeklettverschlüssen
  • schnelle Aufnahme der Flüssigkeit
  • Minimierung von unangenehmen Gerüchen
  • Sicherheit dank dem seitlichen Auslaufschutz
  • gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
  • mehrmaliges Öffnen und Schließen des Produktes

Auf der Außenseite des Produktes befindet sich ein Nässeindikator, der über den Wechselbedarf informiert. Die Inkontinenzhosen sind geeignet sowohl bei Harn-, wie auch Stuhlinkontinenz.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer!

Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich











Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,09*
€ 18,41*
Lager 5717
100
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 20,06*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 107,80*
€ 128,09*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,525* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 120,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.