| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800250 Herst.-Nr.: SE-094-2X10-A02 EAN/GTIN: 5900516696795 |
| |
|
| | |
| Super SENI Plus XXLWindelhose Die atmungsaktiven Inkontinenzhosen Super SENI sind eine zuverlässige Lösung bei schwerer Harninkontinenz sowie bei Stuhlinkontinenz. Bestens geeignet für mobile, als auch bettlägerige Betroffene. Auf der Außenseite des Produktes befindet sich ein Nässeindikator, der über den Wechselbedarf informiert. - Für Damen und Herren geeignet
- Ideale Anpassung an den Körper dank der elastischen Vorder- und Rückenseite sowie den elastischen Klebeklettverschlüssen
- Schnelle Aufnahme der Flüssigkeit
- Minimierung von unangenehmen Gerüchen
- Sicherheit dank dem seitlichen Auslaufschutz
- Gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
- Mehrmaliges Öffnen und Schließen des Produktes
- Latexfrei
- Anatomische Passform, elastisch
- Extra Dry System (EDS) schnelle und bessere Verteilung der Flüssigkeit
- Dermatoglogisch getestet
- Weich und sanft
- Die Super Seni Plus XXL hat seitlich zwei längere Gurte, auf denen die Klebe-/Klettverschlüsse befestigt werden
- Inkontinenzstufe: schwer
- Saugstärke: 3200 ml
- Größe: XXL
- Taillenumfang: 160 - 210 cm
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 13835321 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Einweginkontinenzslip, Inkontinenz Einweghose, Inkontinenz Pants, Inkontinenz Slip, Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants xxl, inkontinenz einweghose, inkontinenz pants tzmo, Inkontinenz-Vorlagen, Inkontinenten-Hygiene, Inkontinenzunterlagen, Windeln, Netzhose, MoliMed, MoliForm, MoliNea, MoliPants, MoliCare, Krankenunterlagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 12,09* | € 18,43* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,25* | € 20,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 107,89* | € 128,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,209* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|