| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-SE-092-LA05-003 Herst.-Nr.: SE-092-LA05-003 EAN/GTIN: 5900516694913 |
| | |
|
| | |
| SENI Fix Comfort, Large - Fixierhosen, 5 Stück
Größe: 75 - 130 cm Inhaltstsoffe: Polyester (97%) und Elastan (3%) Die Höschen Seni Fix Comfort sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen und - vorlagen. Gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch. Bis zu 100-mal (+/- 20) waschbar. Achtung! Kein Inkontinenzprodukt, nur zur Fixierung geeignet. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, netzhosen l, inkontinenz einlagen, Seni Fix Comfort Large - Fixierhose, 75 - 130cm, 5 Stück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,67* | € 6,77* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,39* | € 7,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,18* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,134* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 135,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|