Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacast® Xtra, Stützverband, LILA, 7,5 cm x 3,6 m, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     5717-LO139868
Hersteller:
     AMP Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     139868
EAN/GTIN:
     4056649901235
Suchbegriffe:
Castverband
Stützverband
lila stützverbände
stützverband

Cellacast® Soft, Semirigider Stützverband, LILA, 7,5 cm x 3,6 m, 10 Stück

Dünn, leicht und stabil: Als moderner synthetischer Stützverband sorgt Cellacast Xtra für die sichere Stabilisierung. Er besteht aus einem rigiden Glasfaserträger und wird zur Immobilisation nach Frakturen sowie Operationen und orthopädischen Korrekturen eingesetzt. Darüber hinaus eignet er sich zur Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen und als Longuette zur Verstärkung zirkulärer Verbände.

Anwendungsbereiche

zur Immobilisation nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen sowie zur Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen.

Eigenschaften

  • rigider Cast-Verband
  • guter Lagenverbund
  • besonders stabil durch glasfaserhaltiges Trägermaterial
  • anpassbar an jede Körperkontur
  • luftdurchlässig
  • röntgenstrahlendurchlässig

Flexibilität und Komfort

Die gepolsterte Fertigschiene passt sich den individuellen Anforderungen ihres Anwenders an und gibt dem Patienten ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Unterschiedliche Breiten, als Fertigabschnitte oder Meterware im praktischen Spenderkarton, ermöglichen einen wirtschaftlichen Materialverbrauch in der Anwendung. Ein wiederverschließbarer, luftdichter Folienbeutel schützt vor Austrocknung. Mit einer Fixierbinde wie Mollelast haft wird die Cast-Schiene fixiert und lässt sich bei Bedarf (z. B. zur Wundinspektion) einfach abnehmen. Der Glasfaserkern aus sieben Einzellagen verleiht die erforderliche Stabilität.

Stabilität — ein Leichtes

Gerade nach Frakturen und Operationen ist eine hohe Stabilität des Verbandes erforderlich. Gleichzeitig sorgt das geringe Gewicht für den Komfort sowie die geringstmögliche Einschränkung des Patienten. Cellacast Xtra ist ein leichter Stützverband, der bereits mit wenigen Bindentouren die notwendige Stabilität erreicht. Er ist damit belastbar und besitzt die nötige Leichtigkeit für angenehme Tragezeiten.

Anpassbar an jede Körperkontur

Der Stützverband passt sich jeder Körperkontur an — auch im komplexen Gelenkbereich — und ermöglicht das einfache und schnelle Anlegen. Zusätzlich erlaubt das Material einen schnellen Lagenverbund und macht somit den Einsatz auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten attraktiv.

Zur Verstärkung: Cellacast Xtra Longuette

Cellacast Xtra gibt es auch als Longuette. Diese eignet sich nicht nur zum Anlegen von Schienenverbänden, sondern auch zum Verstärken von individuellen Casts.

Produktzusammensetzung

Glasfasergewirk mit Polyurethanharz imprägniert










Weitere Suchbegriffe: Cellacast® Xtra, LILA, 7, 5 cm x 3, 6 m, 10 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,32*
€ 193,53*
Lager 5717
100
Frei Haus
ab € 245,94*
€ 291,16*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,16*
€ 346,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,80*
€ 344,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,20*
€ 331,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,69*
€ 317,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,94*
€ 292,67
pro Packung
1 Packung enthält 36 Meter (ab € 6,83167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aesculap
LX558R
ab € 123,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.