Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, 60 L, 72 x 60 cm, WEISS, 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-LIF12104
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12104
EAN/GTIN:
     4002911121047
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Starpak Müllbeutel, 60 Liter, 72 x 60 cm, weiß, 20 Stück

Müllbeutel auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 17 my
- Abmessungen: 72 x 60 cm
- Füllinhalt: 60 Liter
- Farbe: weiß











Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Starpak Müllbeutel, 60 L, 72 x 60 cm, WEISS, 20 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
16
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,72*
8 Tage
unbekannt
16
€ 4,50*
ab € 1,3075*
€ 1,925*
3 Tage
320
16
€ 4,99*
ab € 1,95*
€ 1,95*
1 Tag
180
1
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 1,98*
Lager 5717
1000
1
€ 6,50*
ab € 1,29*
€ 2,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swirl
216410
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.