Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus YPSIGAZE Verbandmull 8-fach, gerollt Spenderschachtel, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL13405
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     13405
EAN/GTIN:
     4005058134055
Suchbegriffe:
Verbandmull
verbandmull 5mtr x 10cm
verbandmull

YPSIGAZE Verbandmull

Hersteller: Holthaus

Inhalt: 8-fach von 80 cm auf 10 cm gefaltet

Maße: 10 cm x   5 m

Spenderschachtel

nach DIN EN 14 079, aus 100% Baumwolle, gerollt in praktischer Spenderbox, welche die Entnahme des Mulls ermöglicht, ohne dass dabei der Rest berührt wird.










Weitere Suchbegriffe: Holthaus YPSIGAZE Verbandmull 8-fach, gerollt Spenderschachtel, 5 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
23
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 3,90*
Lager 5717
100
1
€ 6,50*
ab € 2,78*
€ 4,67*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,94*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
16050
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.