| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HA6857901 Herst.-Nr.: 6857901 EAN/GTIN: 4049500747202 |
| |
|
| | |
| Hydrofilm® roll Folienverband 5 cm x 10 m, 1 Stück Der wasserdichte Folienverband zur transparenten Fixierung von Wundauflagen Beschreibung Wasserdichter Folienverband aus transparenter, atmungsaktiver Polyurethan-Folie, mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber, durch die Applikationsfolie einfach abzurollen und exakt zuzuschneiden, keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen Anwendung Zur vollflächigen, wasserdichten Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen, insbesondere wenn eine Beobachtung der Sekretaufnahme des Wundkissens erwünscht ist oder zur wasserdichten Verbandabdeckung z. B. beim Duschen, ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen, zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw., bei Patienten mit empfindlicher Haut. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Hydrofilm, Transparentverband, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrofilm hartmann, hydrofilm, wundverband 10m, Hydrofilm® roll Folienverband 5 cm x 10 m, 1 Stück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,84* | € 25,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,98* | € 25,50* | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 21,49* | € 30,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,42* | € 32,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,149* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|