Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünspecht Naturkautschuk-Wärmflaschen, GROSS 2,0L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-GS647-00
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     647-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche

Grünspecht Naturkautschuk-Wärmflasche - GROSS mit Naturkautschuk aus nachhaltigem Waldbau

Kurz & Kompakt

  • Alternative zu synthetisch hergestellten Erdölprodukten
  • Geprüfte Qualität nach BS 1970:2012
  • Kautschuk aus zertifiziert nachhaltigem Waldbau
  • Umweltverträglich und sozialverantwortlich hergestellt
  • Naturkautschuk-Wärmflsche klein: Ideale Größe für Babys und Kleinkinder
  • Naturkautschuk-Wärmflsche groß: Ideale Größe für Kinder und Erwachsene

Produktinformationen

Beschreibung

Unsere klassische Naturkautschuk-Wärmflasche wird gemäß dem hohen Qualitätsstandard BS 1970:2012 hergestellt. Der für die Herstellung der Wärmflasche verwendete, natürliche Kautschuk stammt aus zertifiziert nachhaltigem Waldbau.

Die Naturkautschuk-Wärmflasche wird mit warmem Wasser gefüllt und gibt Wärme an den menschlichen Körper ab. Die Wärmflasche kann für Wärmeanwendungen bei allgemeinem
Kältegefühl eingesetzt werden.

Anwendungshinweise


Die Wärmflasche vor Anwendung ggf. aus dem Bezug entnehmen und die Flasche und den Verschluss auf Verschleiß und
Schäden prüfen. Anschließend vor der Befüllung die Wärmflasche in einen Bezug zurückstecken.
 Beim Befüllen der Wärmflasche niemals kochendes Wasser (max. 50 °C) verwenden.

Durch die Bildung von Wasserdampf kann es bei einer zu voll gefüllten Wärmflasche zum Aufblähen und im schlimmsten Fall zum Platzen der Flasche kommen. Achten Sie deshalb unbedingt darauf, diese nur zu zwei Dritteln zu füllen.

Die Wärmflasche zum Befüllen aufrecht am Flaschenhals halten und das Wasser langsam einfüllen, um heiße Wasserspritzer zu vermeiden. Bei chlorhaltigem Wasser: Kein warmes Wasser direkt aus der Wasserleitung verwenden, da dies die Lebensdauer der Flasche deutlich beeinträchtigen kann. Stattdessen empfehlen wir, das Wasser im Topf oder Wasserkocher zu erhitzen, aber nicht zum kochen bringen. Möglichst kein stark kalk- und kupferhaltiges Wasser ver wenden.

Die Luft aus der Wärmflasche entfernen, indem diese vorsichtig auf einer flachen Oberfläche herausgedrückt wird bis Wasser an der Einfüllöffnung sichtbar ist. Den Verschluss ausreichend fest schrauben, damit die Wärmflasche nicht leckt. Handfestes Anziehen ist ausreichend. Achten Sie darauf, den Verschluss nicht zu überdrehen. Prüfen Sie zuletzt, dass der Trichter leer und die Flasche dicht ist, indem Sie sie über einem Waschbecken umdrehen und leicht zusammendrücken. Bei längerem Hautkontakt sollte die Wärmflasche mit einem passenden Stoffbezug verwendet werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

Material & Pflege

Material:Naturkautschuk

Pflegehinweise:

  • Keine Scheuermittel, Allzweckreiniger oder andere Reinigungsmittel verwenden! Die Wärmflasche einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.
  • Nach dem Gebrauch die Wärmflasche komplett ausleeren und mit herausgedrehtem Verschluss – am besten mit der Öffnung nach unten – an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
  • Während der Lagerung nichts auf die Wärmflasche legen.
  • Vor Kontakt mit Öl oder Fett schützen.

Haltbarkeit und Entsorgung

  • Es wird empfohlen, die Wärmflasche bei normalem Gebrauch nach einer maximalen Nutzungsdauer von zwei Jahren durch eine neue zu ersetzen.
  • Wenn Verschleiß, Risse, Brüchigkeit oder andere Beschädigungen vorhanden sind, Wärmflasche auf keinen Fall weiter verwenden.
  • Die Wärmflasche kann im Restmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden.
  • Die einzelnen Bestandteile der Verpackung bitte sortenrein trennen und dem entsprechenden Recycling-System zuführen.
  • Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsrichtlinien.










Weitere Suchbegriffe: Grünspecht Naturkautschuk-Wärmflaschen, GROSS 2, 0L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.