|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5717-ELA709-V1 Herst.-Nr.: 709-V1 EAN/GTIN: 4260018197123 |
| | |
|
|  |  |
 | Elanee Pilates-Ring Aktives Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur Der ELANEE Pilates-Ring ist ein einfaches und effektives Trainingsgerät für ein aktives Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Beckenboden -, Bauch- und Rückenmuskulatur. Das Trainingsgerät ist für Jugendliche und Erwachsene, unabhängig ob Anfänger oder Fortgeschrittener, geeignet. Besonders geeignet ist der ELANEE Pilates-Ring für Frauen mit geschwächter Beckenboden -, Bauch- und Rückenmuskulatur. Für therapeutische Zwecke ist der Ring nur nach Rücksprache und mit fachkenntlicher Betreuung (z.B. mit einem Physiotherapeuten) anzuwenden. Kurz & Kompakt - Leichtes und effektives Trainingsgerät zur Kräftigung der
Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur - Schult Koordination sowie Gleichgewicht und stabilisiert
die „innere Mitte“ wie Wirbelsäule und Beckenboden - Ermöglicht ein gezieltes Kraft- und Aufbautraining im Brust-, Schulter-, Arm-, Bauch-, und Beinbereich durch Ring-Widerstand
- Ergonomisch geformte Griffe mit Kunststoffpolsterung
sichern die Trainingsposition zwischen Armen und Beinen - Mit mehrsprachigem Übungsposter
Produktinfos PZN: 11885792 Anwendungsbereiche Der Pilates-Ring ist für ein gezieltes Kraft- und Aufbautraining im Bereich der Beckenboden -, Bauch- und Rückenmuskulatur sowie der Brust-, Schulter-, Arm- und Beinmuskulatur geeignet. Dabei wird die Wirbelsäule und der Beckenboden stabilisiert und gleichzeitig Koordination sowie Gleichgewicht geschult. Der Pilates-Ring ist für den häuslichen Gebrauch konzipiert. Das Trainingsgerät ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet. Funktionsweise Der Pilates-Ring ist für ein gezieltes Kraft- und Aufbautraining im Bereich der Beckenboden -, Bauch- und Rückenmuskulatur sowie der Brust-, Schulter-, Arm- und Beinmuskulatur geeignet. Dabei wird die Wirbelsäule und der Beckenboden stabilisiert und gleichzeitig Koordination sowie Gleichgewicht geschult. Der Pilates-Ring ist für den häuslichen Gebrauch konzipiert. Das Trainingsgerät ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet. Material & Reinigung Der Pilates-Ring ist für ein gezieltes Kraft- und Aufbautraining im Bereich der Beckenboden -, Bauch- und Rückenmuskulatur sowie der Brust-, Schulter-, Arm- und Beinmuskulatur geeignet. Dabei wird die Wirbelsäule und der Beckenboden stabilisiert und gleichzeitig Koordination sowie Gleichgewicht geschult. Der Pilates-Ring ist für den häuslichen Gebrauch konzipiert. Das Trainingsgerät ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet. Diesen und weitere hochwertige ELANEE Produkte finden Sie im Curro Med Shop! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elanee Pilates-Ring, 1 Stück |
|  |  |
| |