| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-E30.11-4100 Herst.-Nr.: 30.11-4100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| medicalEconet Defibrillator ECO-AED semi Halbautomatischer Defibrillator (AED) für Erwachsene und Kinder
Der ECO-AED wurde speziell für die Laien-Anwendung entwickelt. Einfache verständliche Sprachanweisungen und Piktogramme leiten den Helfer durch die Reanimation.
• Halbautomatischer Defibrillator • Schockabgabe über die Schocktaste, nach Ansage des Gerätes möglich • Automatische Anpassung der Lautstärke der Sprachansagen an die Umgebung • Datensicherung durch internen Speicher und SD-Kartensteckplatz • Elektroden für Erwachsene und Kinder geeignet • Automatischer Selbsttest (täglich, wöchentlich und monatlich) • Durch einfache Software-Updates immer auf dem neuesten Stand • Lebensdauer der Batterie: 5 Jahre ab Herstellerdatum (eingesteckt in AED) • Software nach ERC 2021 • Sprachen (Wählbar aus Gruppen je 3 vorprogammierten Sprachen): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Chinesisch (Mandarin), Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Griechisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Estonisch, Russisch, Ukrainisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Indisch, Taiwanesisch, Slowenisch u.v.m.
Technische Details:
Abmessungen: 200 x 286,5 x 90 mm (B x L x H) Gewicht: 1,95 kg inklusive Batterien und Elektroden Batterie: LiMnO2 Einweg-Primärzelle (lange Lebensdauer)
Im Lieferumfang enthalten sind:
- Batterie - Elektroden-PADs für Erwachsene - Schnellanleitung für den Aushang
Einweisung durch uns oder einen unserer Fachhandelspartner. Einweisungskosten auf Anfrage. |
| | |
| | | |
| | | |
| |